Pinnoitettu porrasleuka malleille T-Rex / Centro Gripp liikkuva, tyypille: 125

Tuote nro.: 361215 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 124,4 mm
Leukojen korkeus h 26 mm
Korkeus h1 14 mm
Porras s 5 mm
e 21 mm
Leukaväli S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Leukaväli S4 48 − 114 / − mm
Leukaväli S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Tyyppi 125
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Valmistajan numero 6921884002041

Kuvaus

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs, pinnoitetut kiinnityspinnat korkeille kitkakertoimille, vähintään 1,5 kertaa suurempi pitovoima, (vertailukovuus 80 HRC).

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 36 1180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin