{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Leukojen korkeus h | 26 mm | |
Korkeus h1 | 23 mm | |
Korkeus h2 | 16 mm | |
Korkeus h3 | 14 mm | |
Leukojen pituus l | 60,6 mm | |
Porras s | 4 mm | |
Tyyppi | 125 | |
Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Valmistajan numero | 6921534036931 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tartuntaleuka T-Rexille / Centro Grippille liikkuva 125
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
376,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
655,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 118 | 125 | 125 | |
Leukojen korkeus h | 26 | 40 | 40 | |
Leukojen pituus l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Korkeus h1 | 23 | 40 | ||
Sopii värikoodiin | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Porras s | 4 | |||
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |