{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 40 mm | |
Leukojen pituus l | 78,5 mm | |
Pituus l1 | 40 mm | |
Heilurikulma | 30 astetta | |
Sopii värikoodiin | Xpent1-2 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361129 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809407 | |
Valmistajan numero | 361129 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Gripp-päällileuka uiva 125
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
655,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 125 | 125 | |
Leukojen korkeus h | 40 | 40 | |
Leukojen pituus l | 78,5 | 78,5 | |
Korkeus h1 | 40 | ||
Sopii värikoodiin | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |