Leuka-aihio Centro Grippiin 125

Tuote nro.: 361186 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 124 mm
Uran leveys c 12 mm
c1 54 mm
Leukojen korkeus h 58 mm
Leukojen pituus l 94,5 mm
Tyyppi 125
Sopii värikoodiin Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Valmistajan numero 6921534087031

Kuvaus

Raaka-aine:

GGG40 − karkaistava.

Sopii:

Centro Gripp nro 361180.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin