Kiristysmoduuli, kiinteä 2

Tuote nro.: 361105 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Pituus L 126 mm
Leveys B 125 mm
Korkeus H 174,5 mm
H1 147,5 mm
Paino 11 kg
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361105 2
EAN / GTIN 4045197809230
Valmistajan numero 361105 2

Kuvaus

Malli:

Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Peruskiskot nro 361115, kara nro 361119 ja päälileuat nro 361123361138.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvinväännin, T-kahva, nro 627424 koko 5 ja momenttiavain nro 656050 koko 120.

Ohje:

Kiinnitysruuveille tarvitaan kuusioruuvinväänninkärki (Tyyppi 0 = SW8, Tyyppi 1, 1S+2 = SW10).
Karan kiinnitykseen tarvitaan ruuvinväänninkärki SW5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin