XPENT-päällileuan adapterilevy liikkuva 125 mm

Tuote nro.: 361297 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leukojen leveydelle b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Korkeus h 18 mm
Pituus l 83 mm
Sopii värikoodiin Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361297 125
EAN / GTIN 4062406090289
Valmistajan numero 361297 125

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Etu:

GARANTin tai Allmaticin NC-kiinnittimiä voidaan käyttää XPENT päälli- ja suojaleukojen kanssa.

Käyttö:

XPENT-päällileuan kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs

Sopii:

Päällileuat nro 361123361134.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin