Sovitinlevy 360

Tuote nro.: 361170 360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Pituus L 362 mm
Leveys B 342 mm
Korkeus H 54,4 mm
Korkeus H1 26 mm
Paino 28 kg
ZC-reikien lkm 4
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Valmistajan numero 361170 360

Kuvaus

Käyttö:

5-akselisen järjestelmän ihanteelliseen kiinnitykseen GARANT-Zero-Clamp-järjestelmään 200 mm.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja peruskisko nro 361115.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristyslistan sylinteriruuveilla.

Erikoistarvike:

Kiristyspultit nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin