{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xpent | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Kiinnitysalue S1 | 6 mm - 88 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 84 mm - 168 mm | |
Kiinnitysalue S3 | 159 mm - 243 mm | |
Kiinnitysalue S4 | 239 mm - 301 mm | |
Pituus L | 362 mm | |
Perusrungon korkeus c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
Leveys B | 100 mm | |
Uraleveys n H7 | 20 mm | |
Korkeus h | 40 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 32 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 65 Nm | |
Paino | 19 kg | |
Avainkoon mitat | 5 mm; 8 mm | |
Suurin karan jatke | 80 | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xpent0 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 361100 0 | |
EAN / GTIN | 4045197848925 | |
Valmistajan numero | 361100 0 |