XPENTin pikavaihtoadapterilevy, leukojen leveydelle b: 125mm

Tuote nro.: 361137 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leukojen leveydelle b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Korkeus h 20,5 mm
Pituus l 66 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Valmistajan numero 361137 125

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Etu:

GARANTin tai Allmaticin NC-kiinnittimiä voidaan käyttää XPENT päälli- ja suojaleukojen kanssa.

Käyttö:

XTRIC-päällileukojen koko 125 käyttöön XPENTissä koko 1S, 1 ja 2.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs

Sopii:

XTRIC-päällileuat nro 363010363045 koko 125.

Ohje:

Kiinnitysleveyden suurennus kiinnitystorneja kiertämällä yhdessä adapterilevyn kanssa ei ole mahdollista.
Huomio: maks. 72 Nm = 32 kN.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin