Peruskisko 360

Tuote nro.: 361115 360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Xpent
    Malli Nollapistekiinnityssysteemi
    Pituus L 362 mm
    Leveys B 100 mm
    Korkeus H 40 mm
    Paino 8,5 kg
    ZC-reikien lkm 2
    Sopii värikoodiin Xpent0
    Tuotetyyppi Asetustuki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 361115 360
    EAN / GTIN 4045197848956
    Valmistajan numero 361115 360

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan karkaistu ja hiottu. Laseroitu asteikko kiristysmoduulin esiasetusta varten. Sivuttaisura kiinnitysraudalle ja poikittaisura konepöydälle asemointiin.
    5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

    Sopii:

    Kiristysmoduuli nro 361105361110.

    Erikoistarvike:

    Kiinnitysraudat nro 361165, sovitinlevy GARANT ZeroClamp nro 361170, kiristyspultti nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138.

    Ohje:

    Sopivat urakappaleet nrosta 375365.
    Koosta 650 alkaen GARANT ZeroClamp-reiät ovat saatavana pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin