Kavennettu, hiottu urakappale, Koneen uramitta b1: 14mm

Tuote nro.: 375365 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koneen uramitta b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6322A
Koneen uramitta b1 14 mm
Laitteen uramitta b2 20 mm
RuuveilleDIN 84, DIN 912 M6×16
Pituus 25 mm
Korkeus H 10 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375365 14
EAN / GTIN 4020772071578
Valmistajan numero 71571

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain kiinnittimen standardinmukaisiin 20 mm leveisiin ohjausuriin. Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tarkkuus:

Mitta b = sovite h6.

Ohje:

Koko 20 − katso nro 375370.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin