{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 34,3 mm | |
Pituus suljettu | 79,4 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka 10/12
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 34,3 | 40 |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 79,4 | 86 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 | 12,065 |
Kiinnitysalue | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |