{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M8 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M11 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 8 mm | |
Jatkokappale K2 | 6,2 mm | |
Jatkokappale L2 | 60 mm | |
Jatkokappale L3 | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197812285 | |
Valmistajan numero | 338420 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 6 |
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Jatkokappale K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Jatkokappale L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale |