{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M18 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 14 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 14 mm | |
Jatkokappale K2 | 11 mm | |
Jatkokappale L2 | 90 mm | |
Jatkokappale L3 | 200 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338420 11 | |
EAN / GTIN | 4045197812483 | |
Valmistajan numero | 338420 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 11 |
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Jatkokappale K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Jatkokappale L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Jatkokappale L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale |