• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 11

Tuote nro.: 338400 11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M18
kierrevarren ⌀:lle d2 14 mm
nelikulmalle K1 11 mm
kiinnityspituudelle l1 40 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 14 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 22 mm
Jatkokappale K2 11 mm
Jatkokappale L2 90 mm
Jatkokappale L3 200 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338400 11
EAN / GTIN 4045197422972
Valmistajan numero 338400 11

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 11

Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 11

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M18 M18 M18 M18
Jatkokappaleen ⌀ D3 14 mm 14 mm 14 mm 18 mm
Jatkokappale K2 11 mm 11 mm 11 mm 14,5 mm
Jatkokappale L2 90 mm 90 mm 90 mm 49 mm
Jatkokappale L3 200 mm 200 mm 200 mm 149 mm
kierrevarren ⌀:lle d2 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin