• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 6L

Tuote nro.: 338400 6L

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 M8
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M11
kierrevarren ⌀:lle d2 8 mm
nelikulmalle K1 6,2 mm
kiinnityspituudelle l1 30 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 8 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 13 mm
Jatkokappale K2 6,2 mm
Jatkokappale L2 80 mm
Jatkokappale L3 230 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338400 6L
EAN / GTIN 4045197336705
Valmistajan numero 338400 6L

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin