{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M7 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 7 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 8 mm | |
Jatkokappale K2 | 6,2 mm | |
Jatkokappale L2 | 70 mm | |
Jatkokappale L3 | 230 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338420 5L | |
EAN / GTIN | 4045197812278 | |
Valmistajan numero | 338420 5L |