{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M20 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 16 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 16 mm | |
Jatkokappale K2 | 12 mm | |
Jatkokappale L2 | 100 mm | |
Jatkokappale L3 | 330 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338420 12L | |
EAN / GTIN | 4045197812513 | |
Valmistajan numero | 338420 12L |