{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M8 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M11 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 16 mm | |
Jatkokappale K2 | 9 mm | |
Jatkokappale L2 | 45 mm | |
Jatkokappale L3 | 145 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197953131 | |
Valmistajan numero | 338460 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||||
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Jatkokappale L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Jatkokappale L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale |