{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M7 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 7 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 16 mm | |
Jatkokappale K2 | 9 mm | |
Jatkokappale L2 | 45 mm | |
Jatkokappale L3 | 145 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953124 | |
Valmistajan numero | 338460 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike 5
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
202,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
211,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
211,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 | 7 | 7 | 8 |
Jatkokappale K2 | 9 | 5,5 | 5,5 | 6,2 |
Jatkokappale L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale | Jatkokappale |