{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M3 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 3,5 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 12 mm | |
Jatkokappale K2 | 9 mm | |
Jatkokappale L2 | 45 mm | |
Jatkokappale L3 | 145 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338460 2 | |
EAN / GTIN | 4045197953094 | |
Valmistajan numero | 338460 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierretapin jatkokappale, pikakiinnike 2
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Jatkokappale K2 | 9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Jatkokappale L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Jatkokappale L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |