{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M14 – M33 | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 24 mm | |
Pituudentasaus, veto | 24 mm | |
Ulko-⌀ D | 79 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | |
Ulkonema A-mitta | 133 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Valmistajan numero | 334638 M14-33 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtokierteitysistukka M14-33
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
612,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
748,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
823,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
391,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 133 | 138 | 141 | 144 | 162,5 | 141 |
Ulko-⌀ D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Pituudentasaus, työntö | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Pituudentasaus, veto | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Sisä-⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |