{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M14 – M33 | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Pituudentasaus, työntö | 20 mm | |
Pituudentasaus, veto | 20 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | |
Ulkonema A-mitta | 162,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334665 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750372 | |
Valmistajan numero | 334665 M14-33 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikavaihtokierteitysistukka M14-33
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
391,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
612,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
748,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
823,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 | BT 50 | ||||
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ||||
Ulkonema A-mitta | 162,5 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 141 mm |
Ulko-⌀ D | 78 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm |
Kierteenleikkausalue | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Pituudentasaus, veto | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |