{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M14 – M33 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 24 mm | |
Pituudentasaus, veto | 24 mm | |
Ulko-⌀ D | 79 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | |
Ulkonema A-mitta | 138 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334630 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708076 | |
Valmistajan numero | 334630 M14-33 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikavaihtokierteitysistukka, SK 40, Kierteenleikkausalue: M14-33
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
612,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
748,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
823,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
391,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Ulko-⌀ D | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Kierteenleikkausalue | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Pituudentasaus, veto | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |