{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 31 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Valmistajan numero | 334665 M6-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtokierteitysistukka M6-20
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
256,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
282,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 93 |
Ulko-⌀ D | 55 | 55 |
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | M6 – M20 |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 | 12,5 |
Pituudentasaus, veto | 12,5 | 12,5 |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |