{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 31 mm | |
Ulkonema A-mitta | 83 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334638 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488473 | |
Valmistajan numero | 334638 M6-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtokierteitysistukka M6-20
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 | SK 50 |
Kiinnitysnormi | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 83 | 83 |
Ulko-⌀ D | 55 | 55 |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 | 12,5 |
Pituudentasaus, veto | 12,5 | 12,5 |
Sisä-⌀ D1 | 31 | 31 |