{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin rungon ⌀ | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 67 mm | |
Pituus C | 170 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
Malli | Morsekartio | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327465 4 | |
EAN / GTIN | 4067263558132 | |
Valmistajan numero | 327465 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntiökärki Morsekartio / lieriömäinen 4
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
1 052,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
908,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
982,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
779,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 357,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työalueen ⌀ | 28 ;50 | 40 ;72 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
Ulko-⌀ | 52 | 70 | 42 | 82 | |
Hyötypituus B | 70,3 | 89 | 62 | 104,1 | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 9 | 14 | 5 | 20 | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki |
Työkappaleen paino | 55 | 65 | 50 | 100 | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 26 | 38 | 17 | 54 |