Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 4

Tuote nro.: 327403 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio (MK) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työalueen ⌀ 55 mm - 100 mm
Kiinnityskehän ⌀ D1 54 mm
Hyötypituus B 104,1 mm
Työkappaleen paino 100 kg
Ulko-⌀ 82 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 20 mm
Puristuskara ei
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835
Valmistajan numero 327403 4

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°, kiinnityskehän ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Molemmat pyörimissuunnat mahdollisia.
  • Sopii erinomaisesti käyttöön sorveissa ja vierintäjyrsimissä.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Sopii:

Keskiökärki nro 321405, nro 321720, nro 321730 ja 321740.

Toimituksen sisältö:

Otsapuolen vääntiö ja keskityskärki 327410 ja vääntiö 327412.

Erikoistarvike:

Nro 327410 keskityskärki, nro 327412 vääntiö, nro 327414 vaimennuselementti.

Ohje:

Sopiva kartioholkki sorvinistukkaan sovittamista varten pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin