{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työalueen ⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 26 mm | |
Hyötypituus B | 70,3 mm | |
Työkappaleen paino | 55 kg | |
Ulko-⌀ | 52 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 9 mm | |
Puristuskara | ei | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 | |
Valmistajan numero | 327401 4 |