{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työalueen ⌀ | 19 mm - 34 mm | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 17 mm | |
Hyötypituus B | 62 mm | |
Työkappaleen paino | 50 kg | |
Ulko-⌀ | 42 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 5 mm | |
Puristuskara | ei | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327400 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764586 | |
Valmistajan numero | 327400 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 4
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
779,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
908,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
982,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 357,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
1 052,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työalueen ⌀ | 19 mm - 34 mm | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | 55 mm - 100 mm | |
Ulko-⌀ | 42 mm | 52 mm | 70 mm | 82 mm | |
Hyötypituus B | 62 mm | 70,3 mm | 89 mm | 104,1 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 5 mm | 9 mm | 14 mm | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki |
Työkappaleen paino | 50 kg | 55 kg | 65 kg | 100 kg | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 17 mm | 26 mm | 38 mm | 54 mm |