{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 32,5 mm | |
Hyötypituus B | 28 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 28 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320700 3 | |
EAN / GTIN | 4045197313249 | |
Valmistajan numero | 3WP |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°, Morsekartio: 3
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
489,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 071,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 031,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 338,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
Rungon ⌀ D | 32,5 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 28 mm | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 28 mm | 8 mm | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |