{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 62 mm | |
Hyötypituus B | 51 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 54 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 1 300 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320700 5 | |
EAN / GTIN | 4045197313263 | |
Valmistajan numero | 5WP |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60° 5
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
1 258,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 702,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 532,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 921,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 300 | 2 000 | 2 200 | 1 200 |
Rungon ⌀ D | 62 | 72 | 72 | 72 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 51 | 146 | 136 | 136 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 54 | 10 | 35 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |