{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 72 mm | |
Hyötypituus B | 136 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 35 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 43 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 200 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Valmistajan numero | 321255 5 |