{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 52 mm | |
Hyötypituus B | 94 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 30 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 600 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Valmistajan numero | 321255 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä keskiökärki 60° 3
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 014,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 053,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 315,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 600 | 500 | 300 |
Rungon ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 94 | 104 | 94 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 | 8 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |