{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 72 mm | |
Hyötypituus B | 136 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 18 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 43 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 200 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 10,35 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Valmistajan numero | 321245 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä sorvin suurtehokeskiökärki, kovametallikärki ja irrotusmutteri 5
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 921,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 702,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 532,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 200 | 2 000 | 2 200 |
Rungon ⌀ D | 72 | 72 | 72 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 136 | 146 | 136 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 10 | 35 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |