{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 52 mm | |
Hyötypituus B | 94 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 11 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 30 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 300 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 4,2 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Valmistajan numero | 321245 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä sorvin suurtehokeskiökärki, kovametallikärki ja irrotusmutteri 3
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 338,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 071,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 031,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 300 | 500 | 600 |
Rungon ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 94 | 104 | 94 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |