{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 52 mm | |
Hyötypituus B | 104 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 8 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 25 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 40 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Valmistajan numero | 321260 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä keskiökärki 60°/30° 3
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 053,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 014,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 315,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 500 | 600 | 300 |
Rungon ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 104 | 94 | 94 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |