{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 58,5 mm | |
Hyötypituus B | 95,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 12 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 47 mm | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Valmistajan numero | 058670 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä keskiökärki, pidennetty malli 60° / 30° 3
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
457,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 144,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
888,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 400 | 400 | 400 |
Rungon ⌀ D | 58,5 | 60 | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 95,5 | 95 | |
Kärjen pituus C | 47 | 36 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |