{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 43 mm | |
Hyötypituus B | 75 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 10 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 34 mm | |
Työkappaleen paino | 140 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Valmistajan numero | 058669 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä keskiökärki, pidennetty malli 60° / 30° 2
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 140 | 140 |
Rungon ⌀ D | 43 | 45 |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK2 | MK2 |
Hyötypituus B | 75 | 87 |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 10 | 8 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |