{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | Mk1 | |
Rungon ⌀ D | 34,5 mm | |
Hyötypituus B | 70,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 9 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 27 mm | |
Työkappaleen paino | 80 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320670 1 | |
EAN / GTIN | 4019208017044 | |
Valmistajan numero | 058668 |