{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 88,5 mm | |
Hyötypituus B | 143,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 16 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 64 mm | |
Työkappaleen paino | 1 200 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Valmistajan numero | 058672 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä keskiökärki, pidennetty malli 60° / 30°, Morsekartio: 5
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
754,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
624,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 200 kg | 1 200 kg |
Rungon ⌀ D | 88,5 mm | 78 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekartio | MK5 | MK5 |
Kärjen pituus C | 64 mm | 61 mm |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 16 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |