{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Korkeus H1 | 75,5 mm | |
korkeus H2 | 47 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319132 50 | |
EAN / GTIN | 4045197717207 | |
Valmistajan numero | 319132 50 |