{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Korkeus H1 | 57,4 mm | |
korkeus H2 | 37 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 | |
Valmistajan numero | 319132 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Eco-pistoteränpidin, sisäinen jäähdytysaineen syöttö, Varren ⌀ d1: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | VDI 30 |
korkeus H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin | VDI-pistoteränpidin |