{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 20 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 55 mm | |
Korkeus H1 | 47 mm | |
korkeus H2 | 29 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319132 20 | |
EAN / GTIN | 4045197716767 | |
Valmistajan numero | 319132 20 |