Eco-pistoteränpidin, sisäinen jäähdytysaineen syöttö 16 mm

Tuote nro.: 319132 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 16 mm
soveltuu terän korkeuteen 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Korkeus H1 42 mm
korkeus H2 20 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 16
Tuotetyyppi VDI-pistoteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750

Kuvaus

Malli:

  • Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten − riippumatta pistosyvyydestä.
  • Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
  • Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
  • Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

Ohje:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin