{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Korkeus H1 | 73 mm | |
korkeus H2 | 47 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319132 40 | |
EAN / GTIN | 4045197716798 | |
Valmistajan numero | 319132 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Eco-pistoteränpidin, sisäinen jäähdytysaineen syöttö, Varren ⌀ d1: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin | VDI-pistoteränpidin |