{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Varren leveys b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319127 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237495 | |
Valmistajan numero | 319127 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren ⌀ d1: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
217,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
Muoto | C | C |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |