{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Varren leveys b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319127 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237488 | |
Valmistajan numero | 319127 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 85 | 85 |
Muoto | C | C |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 85 |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |