{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Varren leveys b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319127 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237471 | |
Valmistajan numero | 319127 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren ⌀ d1: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
107,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
150,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Varren leveys b3 | 17 mm | 17 mm |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | VDI 30 |
Muoto | C | C |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
Varren ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |