{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Varren leveys b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 16 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319127 16 | |
EAN / GTIN | 4067263237457 | |
Valmistajan numero | 319127 16 |